カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(55)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 測定用品(3)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(37)
- アソー(139)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- エスコ(100)
- CKD(96)
- 第一計器(72)
- ニッタ(65)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 井筒製作所(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- フジトク(48)
- ヤマト特殊鋼(42)
- TRUSCO(38)
- ハイロック(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
- 潤工社(30)
- 日産ネジ(30)
- ブランドをもっと見る
「pt08」の検索結果
特価

ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
マイクロカプラ
SK11¥349税込¥3841個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。PT1/8メネジ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用常用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
マイクロカプラ
SK11¥1,798税込¥1,9781個欠品中超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。自動開閉バルブ付きです。PT1/8メネジ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様めねじ取付用最高使用圧力(MPa)1適合流体空気相手側取付サイズRc1/8
グリース用ニードルノズル
SK11(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル
SK11(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥299~税込¥329~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ハイカプラ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
グリース用ストレートノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
ハイカプラ
SK11¥439税込¥4831個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
リングジョイント
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
ハイカプラ
SK11¥399税込¥4391個当日出荷あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
デジタル圧力計
SK11¥6,298税込¥6,9281個当日出荷一目で測定できるデジタル表示の圧力計です。IP65仕様で防塵防滴性能が非常に高いです。バックライト付きなので、暗所でもよく見えます。用途エアー圧力の測定。材質(本体)Cr-Mo種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)0~50奥行(mm)37寸法(縦×横)(mm)30×30耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)0~1
ボールバルブ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチソケット ロック付
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
ホースニップル
SK11¥599税込¥6591個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアチーズ
SK11¥429~税込¥472~1個当日出荷エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
エアエルボ
SK11¥399~税込¥439~1個当日出荷エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
圧力計 裏ネジ
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1外径(Φmm)40測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
ニップル
SK11¥519~税込¥571~1個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥719税込¥7911個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
ボールバルブ
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
耐振プラグホース
SK11¥4,298税込¥4,7281個当日出荷振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気
ニップルソケット 1M×2F
SK11¥429税込¥4721個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)6×8適合流体空気
四角プラグ
SK11¥269~税込¥296~1個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
変換Nソケット 1MX1FF
SK11¥759税込¥8351個当日出荷平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
ニップル 1M×2M
SK11¥369税込¥4061個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4適合流体空気
圧力計 下ネジ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。用途エアー配管部品。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1ねじ取付位置メーター下