カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CKD(87)
- ParkerTAIYO(11)
- RIKEN(理研機器)(4)
- SMC(36)
- アズワン(8)
- エスコ(5)
- カクダイ(4)
- コガネイ(14)
- コクゴ(3)
- ノーブランド(6)
- フクハラ(3)
- フジトク(8)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- 千代田通商(15)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「r1/2 rc3/8」の検索結果
特価

ニップルソケット 4M×3F
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気