4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK11片刃フリーカッター用の替刃です。 片刃フリーカッターSFC-130ST専用の替刃です。
用途片刃フリーカッター金属用替刃。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SK11片刃フリーカッター交換用替刃です。
用途交換用替刃。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292437059(SK11・DSLプラグH9・S-22DPH130) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)50×15 質量(g)23 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
239 税込263
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436786(SK11・DSLソケットLN50・S-OL50CL130) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)52.2×23 質量(g)77 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

関連キーワード