カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- イマオコーポレーション(1)
- コクゴ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- タンガロイ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 洲本整備機(1)
- TACT(タクト)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SWW (SMART WORK WEAR)(1)
- ビバリー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- runon(1)
「sw-131」の検索結果

コンプ タンクホイール
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
エアコンプレッサ
SK11(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75