カテゴリ
- メカニカル部品(63)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 制御機器(22)
- 切削工具(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(55)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- 河村電器産業(10)
- NAKATAKI(8)
- 三菱電機(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- THK(3)
- ホンダ(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- 光(2)
- 中央化学(2)
- 廣杉計器(2)
- 東日興産(TN)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr-201」の検索結果

20型用1本入格納箱 SR-201(Ⅰ) ステンレス 赤
日本ドライケミカル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。用途消火器格納箱、消火器置き、消火器収納、消火器収納箱、
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR
KYOCERA AVX¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
GIVI SR2013M SPキャリアT-MAX
GIVI(ジビ)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。主な適合車種T-MAX530(12)
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付
ラクテム(1件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系粘着剤アクリル系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
オイルレスエアーコンプレッサー
SK11(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)1300/1300消費電流(A)(50/60Hz)14/14電源コード2.0mm2×約2.0mモーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)、1720(60Hz)空気圧縮方式往復動ピストン方式
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥4,498税込¥4,9481ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
LMレール(HSR形/定尺)
THK(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から9日以内出荷その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
Weller WSR 201 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXP80、WXP120、WP65、WP80、WP120、WSP80に対応適合本体WP65 WP80 WP120 WSP80 WXP65 WXP80 WXP120サイズ(cm)19.69 x 14.68 x 7.7方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m
TGK(東京硝子器械)¥10,395税込¥11,4351巻10日以内出荷井戸・河川・海・工事現場等での深さ測定に最適です。 ロープ部分は水に浮きます。深水を求めるときはおもり(レッド)をご使用ください。長さ(mm)20最小目盛(cm)10
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥229,800~税込¥252,780~1台翌々日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
C-APG
中央化学¥18,980税込¥20,8781ケース(100枚×12袋)3日以内出荷ラップやドリップの対応に優れた、シンプルで透明度の高いトレー。材質A-PET高さ(mm)30短辺(mm)145長辺(mm)194
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)付加機能焼き付き(かじり)防止RoHS指令(10物質対応)対応