絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号直流電流/電圧
第1出力信号直流電流/電圧
電源電圧(V)DC24±20%
取付方式盤面取付
アナログ出力なし
表示桁数4桁
外部制御機能あり
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±700
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)
表示桁数6桁
外部制御機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±199.99
アナログ出力なし
表示桁数4+1/2桁
外部制御機能なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240±10%
取付方式盤面取付
表示桁数5桁
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類熱電対
アナログ出力なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
表示桁数6桁
外部制御機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±700
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
取付方式盤面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類交流電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240±10%
取付方式盤面取付
表示桁数5桁
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類ロードセル(350Ω)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧/直流電流
入力電圧(V)±5
表示桁数4桁
入力電流(A)±0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号DC4~20mA
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
取付方式盤面取付
入力種類電圧パルス
アナログ出力なし
表示桁数6桁
外部制御機能あり
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
BCD出力なし
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。
部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC24~48±10%
仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2
質量(g)約350
取付方式盤面取付
入力種類電圧/電流
保護構造IP66(前面)
消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96
適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581
ケース色黒色 UL94V-0
材質(ケース)ポリカーボネート
表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52
センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA
表示桁数5桁
表示範囲-99999~99999
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)
測定チャンネル1chまたは2ch
ディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ
外部制御機能あり
使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)
保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下
汚染度(使用環境)2
オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500
CE-対応品対応
第1入力信号プロセス信号(直流電圧/電流)
取付方式盤面取付
入力種類熱電対/測温抵抗体
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類交流電圧
入力電圧(V)0~700
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類ロードセル(350Ω)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)
質量(g)約200
取付方式DINレール取付または壁面取付
外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)
構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0)
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
入力周波数(Hz)100k(MAX)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ