88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-12
エコ商品
入力信号DC0~1V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-11
エコ商品
入力信号DC0~100mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネル無電源アイソレータ
エコ商品
電源電圧(V)無電源 入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-32
エコ商品
入力信号DC0~1mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-14
エコ商品
入力信号DC1~5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-15
エコ商品
入力信号DC0~10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-31
エコ商品
入力信号DC0~100μA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-17
エコ商品
入力信号DC0~60mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (577種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~5V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~1V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-35
エコ商品
入力信号DC0~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC2000V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-41
エコ商品
入力信号DC±20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-40
エコ商品
入力信号DC±1mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-17
エコ商品
入力信号DC0~60mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(AC1500V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-36
エコ商品
入力信号DC4~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-35
エコ商品
入力信号DC0~20mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-32
エコ商品
入力信号DC0~1mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-30
エコ商品
入力信号DC0~10μA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-40
エコ商品
入力信号DC±1mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-17
エコ商品
入力信号DC0~60mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-12
エコ商品
入力信号DC0~1V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-11
エコ商品
入力信号DC0~100mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC±10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15
エコ商品
電源電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 第1入力信号DC0~10V
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-25
エコ商品
入力信号DC±10V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)
エコ商品
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約200 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz)100k(MAX) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)