6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業ロードセル変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1710種類の商品があります)

渡辺電機工業パルス分周期(AC2000V耐圧)
エコ商品
質量(g)約400 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D) 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) センサ用電源DC12V±5%、25mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 消費電力(VA)(電流)約4 リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスアイソレータ(絶縁2出力)
エコ商品
仕様結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m) 質量(g)約200 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D) 構造薄形プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 入力周波数(Hz)100k(MAX) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-第1出力-第2出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)