第1入力信号DC4~20mA
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
第2出力信号DC4~20mA
トランミッタ信号DC4~20mA
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
第1入力信号DC4~20mA
第1出力信号DC4~20mA
応答速度約25ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)
CE-対応品なし
第1入力信号DC4~20mA
関連キーワード