盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)600A用:約360
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC600
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)200A用:約190
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)約45
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC5/30/50A(接続機器による)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38.5×26×25
許容差定格の100%時:±1.5%以下 / 定格の5%時:±2%以下
定格一次電流(A)AC5/AC50
内径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC1000
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。
仕様●測定回路:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線●測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能
質量(g)約100
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)
使用温度(℃)-5~+55
定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220
表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値
入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×90(H)×69.5(D)mm
入力信号電流(CT):4ch、電圧(VT):1系統、デジタル入力(DI付き仕様のみ):2点(パルス積算、ON/OFF状態、ON時間積算)
通信方式RS-485(Modbus RTU)
定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600
許容差±1.0%fs
測定要素電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値
出力信号デジタル出力(DO付き仕様のみ):2点(積算パルス出力、警報出力、通信制御出力)
プロトコルModbus RTU
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
耐電圧(V)AC2000
使用湿度範囲(%RH)10~90(非結露・非氷結)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)400A用:約310
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC400
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
「データ収集」して「クラウド送信」までをEcono・DataChef 1台で実現。Econo・DataChefで集めたデータを見分録クラウドで可視化・分析できます。
仕様●アナログ入力/入力信号(mA):DC4~20●しきい値監視機能:警報発生/解除を判定し、出力及び警報メール送信を行う機能●データ帳票:帳票グループごとに日報(30分/60分)/月報/年報形式で表示●デジタル入力/点数:8●デジタル入力/入力信号:無極性有電圧接点入力
質量(g)約220
電源(V)AC100~240(専用ACアダプタ)またはDC12~24
使用温度(℃)-20~+60(結露なきこと)
入力点数アナログ:4
電源電圧(V)AC100~240(専用ACアダプタ)
機能デマンド:取引用計器からの受電パルスを計測し、デマンドの予測制御を行う機能
通信方式Ethernet(有線LAN) / 920MHz特定小電力無線 / RS-485(Modbus RTU)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×85.6×45.5
プロトコルModbus RTU
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(3.73MB)
通信規格RS-485
取扱説明書(5.21MB)
使用湿度範囲(%RH)15~85
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
計測機器とCTケーブル(CTL-BUN-2P)の間に接続する延長ケーブル。ケーブル長は3mで最大3本まで連結が可能
仕様最大接続本数(本):3
ケーブル長(m)3
接続コネクタ接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
盤内のわずかなスペースにも設置可能。2次側開放時の保護回路を内蔵
質量(g)100A用:約85
使用温度(℃)-20~+55
入力信号AC100/200/400/600A
許容差定格の100%時:±1.0% / 定格の5%時:±1.2%
定格一次電流(A)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2200
使用湿度範囲(%RH)80以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
幅22.5mmの薄型設計。三相4線式の結線に対応。デジタル入力(DI)またはパルス出力(DO)が2点搭載。メンテナンス性と施工性を考慮した脱着式端子。リモートI/Oとしての活用も可能。設定ツール(Windowsアプリケーション)による一括設定も可能
用途交流電圧入力と交流電流入力(専用CT)から電力計測を行い、計測した各要素のデータをRS-485(Modbus RTU)通信で上位デバイスに送信する電力量計です。
仕様測定相線区分:単相2線/単相3線/三相3線/三相4線※本体操作にて切替可能
定格入力電圧(V)単相2線:AC110/220、単相3線:AC110(1-2間 AC220、三相3線:C110/220、三相4線:AC110/220
表示方式電圧、電流、有効電力、無効電力、力率、有効電力量(受電)、換算値、、ON時間積算、パルス積算
入力点数電流(CT):4ch 電圧(VT):1系統
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(電源・電圧入力共用)
通信方式RS-485に準拠
定格入力電流(A)C5/C50/C100/C200/C400/C600
プロトコルModbus RTU
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.4MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
計測機器とCTを接続するための専用ケーブル。1本のケーブルで2個のCTが接続可能
ケーブル長(m)2
接続コネクタ接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード