応答速度約25ms(0~90%)
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
機能バーンアウト:上方振切
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
機能バーンアウト:上方振切
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
関連キーワード