42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業熱電対温度変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1710種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗/直流変換器
RoHS
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1121種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

1個
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

渡辺電機工業パルスレート分周期
RoHS
入力周波数(Hz)100k(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号電圧パルス
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

渡辺電機工業パルス分周期
RoHS
入力周波数(Hz)100k(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし 第1入力信号電圧パルス
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (776種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗温度変換器
RoHS
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)

渡辺電機工業タコジェネ変換器
RoHS
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1231種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

渡辺電機工業一次遅れ変換器
RoHS
応答速度0.5~20秒可変(0~63%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品あり
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1344種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (726種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

関連カテゴリ