2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業ロードセル変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

渡辺電機工業パルス分周期(AC2000V耐圧)
RoHS
質量(g)約400 取付方式DINレール取付または壁面取付 外形寸法(mm)97(H)×51(W)×126(D) 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) ケース色アイボリー色 材質(ケース)耐熱性ABS樹脂(UL94V-0) センサ用電源DC12V±5%、25mA 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 消費電力(VA)(電流)約4 リセット電源投入後0.5秒以内に自動リセット 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 入力波形正弦波または矩形波(DUTY25~75%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)