「ac100v」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
第1入力信号直流電流/電圧
第1出力信号直流電流/電圧
入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルス
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
取付方式DINレール取付または壁面取付
適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2
構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)
精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)
ケース色アイボリー色
材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0
高度(m)(定格)2000以下
使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~+60
温度特性±0.015%fs/℃
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±199.99
アナログ出力なし
表示桁数4+1/2桁
外部制御機能なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類交流電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)
表示桁数6桁
外部制御機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類電圧パルス
アナログ出力なし
表示桁数6桁
外部制御機能あり
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類ロードセル(350Ω)
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類熱電対
アナログ出力なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±700
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240±10%
取付方式盤面取付
表示桁数5桁
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
表示桁数6桁
外部制御機能あり
RoHS指令(10物質対応)対応
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
取付方式盤面取付
入力種類直流電圧
入力電圧(V)±700
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類直流電流
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類交流電圧
アナログ出力なし
表示桁数4桁
外部制御機能なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類4線式抵抗値
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)AC100~240±10%
取付方式盤面取付
表示桁数5桁
通信出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品あり
BCD出力なし
取付方式盤面取付
入力種類熱電対/測温抵抗体
表示桁数4桁
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
CE-対応品なし
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース色黒色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%RH以下(非結露)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
応答速度約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品あり
応答速度約500ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ