入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
入力信号AC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~200℃
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~150V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~250V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~110V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~1V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100mV
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~200℃
入力信号AC0~300V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100μA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~10μA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ