入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~1V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~100μA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~10μA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±5V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~60mV
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC1~5V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~250V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ