入力信号DC4~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号50Ω~500Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
入力信号AC0~300V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号0~343Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC±20mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号DC0~5V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~150V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~150V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号501~10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~10mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~250V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~200V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ