RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
入力信号DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号AC0~100V
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~600℃
関連キーワード