29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業熱電対温度変換器
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6965種類の商品があります)

渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (547種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

渡辺電機工業掛算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業加算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

渡辺電機工業割算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業減算器
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

渡辺電機工業掛算器
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業割算器
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業開平演算器
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業平均値演算器
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業加算器
エコ商品
応答速度約200ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (750種類の商品があります)

渡辺電機工業減算器
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (750種類の商品があります)

渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間) CE-対応品なし
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業一次遅れ変換器
エコ商品
応答速度0.5~20秒可変(0~63%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業傾斜応答変換器
エコ商品
応答速度0.5~40秒可変(0~100%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

関連カテゴリ