入力信号DC0~100mV
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~250℃
関連キーワード