カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • モノタロウ(4)
  • SMC(1,455)
  • 三木プーリ(322)
  • ホンダ(125)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 大阪魂(77)
  • 東洋技研(64)
  • 岩田製作所(61)
  • エスコ(59)
  • スリーピース(59)
  • 東海キャスター(57)
  • TRUSCO(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • ParkerTAIYO(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(48)
  • ワルター(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-35」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタ 渡辺電機工業セレクタ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
減算器 渡辺電機工業減算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
信号制限変換器(リミッタ) 渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器 渡辺電機工業実効値変換器渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
高速アイソレータ(AC1500V耐圧) 渡辺電機工業高速アイソレータ(AC1500V耐圧)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
直流変換器(非絶縁) 渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
応答速度約200ms(0~90%)耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間)CE-対応品なし
交流変換器 渡辺電機工業交流変換器渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器 渡辺電機工業抵抗温度変換器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定) 渡辺電機工業警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
実効値変換器(真の実効値形) 渡辺電機工業実効値変換器(真の実効値形)渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
応答速度約500ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)渡辺電機工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
高速アイソレータ 渡辺電機工業高速アイソレータ渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
一次遅れ変換器 渡辺電機工業一次遅れ変換器渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
応答速度0.5~20秒可変(0~63%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
リニアライザ 渡辺電機工業リニアライザ渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-35渡辺電機工業
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
タコジェネ変換器 渡辺電機工業タコジェネ変換器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローセレクタ 渡辺電機工業ローセレクタ渡辺電機工業
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハイセレクタ 渡辺電機工業ハイセレクタ渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P35渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F渡辺電機工業
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開平演算器 渡辺電機工業開平演算器渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
掛算器 渡辺電機工業掛算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCD表示付1点設定用警報設定器 渡辺電機工業LCD表示付1点設定用警報設定器渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-35渡辺電機工業
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-35 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-35渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
割算器 渡辺電機工業割算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2出力高速アイソレータWSP-DEW-35 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-35渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
高速アイソレータWSP-DE-35 渡辺電機工業高速アイソレータWSP-DE-35渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~20mARoHS指令(10物質対応)対応
平均値演算器 渡辺電機工業平均値演算器渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
加算器 渡辺電機工業加算器渡辺電機工業
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36渡辺電機工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
nlp-w-35rd特集