12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業高速アイソレータ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3496種類の商品があります)

渡辺電機工業ポテンショメータ変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1710種類の商品があります)

渡辺電機工業ロードセル変換器
RoHS
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗/直流変換器
RoHS
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1121種類の商品があります)

渡辺電機工業交流変換器
RoHS
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (918種類の商品があります)

渡辺電機工業絶対値演算器
RoHS
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (520種類の商品があります)

渡辺電機工業実効値変換器
RoHS
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (918種類の商品があります)

応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC15000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

渡辺電機工業直流変換器(非絶縁)
RoHS
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入出力-電源各端子間) CE-対応品なし
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1932種類の商品があります)

応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (776種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ