RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~350℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-100~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-50~+50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~250℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-200~+200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-50~+100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:0~50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~500℃
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:0~150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1600℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~1300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲T熱電対:0~100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1300℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~1200℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~400℃
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
関連キーワード
1
2
3
次へ