13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)
エコ商品
取付方式DINレール取付または壁面取付 適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 構造プラグイン(本体部とソケット部で構成) 精度(基準)±0.1%fs(23℃にて) ケース色アイボリー色 材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0 高度(m)(定格)2000以下 使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~+60 温度特性±0.015%fs/℃ 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間) CE-対応品あり アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5170種類の商品があります)

渡辺電機工業信号制限変換器(リミッタ)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)

渡辺電機工業平均値演算器
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業傾斜応答変換器
エコ商品
応答速度0.5~40秒可変(0~100%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (910種類の商品があります)

渡辺電機工業抵抗温度変換器
エコ商品
機能バーンアウト:上方振切 応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1950種類の商品があります)

渡辺電機工業セレクタ
応答速度約25ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

渡辺電機工業加算器
エコ商品
応答速度約200ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (750種類の商品があります)

渡辺電機工業タコジェネ変換器
エコ商品
応答速度約500ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1231種類の商品があります)

渡辺電機工業減算器
エコ商品
応答速度約25ms(0~90%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (750種類の商品があります)

渡辺電機工業掛算器
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業割算器
応答速度約200ms(0~90%) 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (620種類の商品があります)

渡辺電機工業一次遅れ変換器
エコ商品
応答速度0.5~20秒可変(0~63%) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品なし
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1885種類の商品があります)