2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムエフシットール
透湿性に優れ、壁内部の湿気を輩出し結露を防止します。 冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の湿度を保持します。
用途外壁下地材 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 長さ(m)50 引張強度(N/50mm)217(縦)127(横) 引張伸度(%)78.9(縦)79.1(横) 仕様防水性(kPa)/34以上透湿性(m2s・Pa/μg )/0.1つづり針保持力(N)/51(縦)、44(横)防風性(s/100cc)/620 材質不織布+フィルム
1ケース(2本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。 使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。 リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。
用途土間、基礎の養生に 半透明 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)2000 全長(m)50
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)