頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。
用途床・廊下の養生
寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700
厚さ(mm)2.3
材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)
長さ(mm)1700
幅(mm)720
質量(kg/枚)約1
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。
養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に
材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ)
厚さ(mm)2
長さ(m)10
フロアー材・カーペット等への直接のテープ貼り付けが不要になります。
すき間にホコリ・ゴミが溜まらないので、清掃が容易になります。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っているため、カットが容易です。
幅方向にも2か所ハーフカットが入っているため、折り曲げも容易です。
紙単一素材のため、環境に優しく、ゴミ分別が容易にできます。
用途床・廊下・巾木などの養生に
材質紙管原紙
幅(mm)110
厚さ(mm)1
長さ(m)20
1箱(8巻)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着材を塗布した床養生シートです。
気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。
建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。
フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。
用途床下地合板の養生
色半透明
長さ(m)30
材質ポリエチレンフィルム
幅(mm)1000
1箱(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。
幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。
本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。
立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。
日焼け防止にも役立ちます。
ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に
色茶
トラスコ品番785-1251
材質紙管原紙
質量(kg)1.6
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード