安心ガードV型Mエムエフ翌々日出荷
バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時の[[CO2]]排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカットが可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途角養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。トラスコ品番387-1897材質植物由来ポリエチレン厚さ(mm)15色パステルグリーン高さ(mm)50縦(mm)75横(mm)75内幅(mm)60