7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。 トラスコ品番103-9263 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)2 質量(kg)1.7 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

自重があるので風めくれ上がりにくく、しっかりとなじみます。 加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。 水を通しませんので、建築現場だけでなく選挙・災害時の体育館の床なども利用できます。 プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
用途住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外床養生。 選挙投票所の床養生にご使用ください。 材質塩ビ 幅(mm)1000
1袋(2本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。 トラスコ品番250-2112 材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン 幅(mm)45 厚さ(mm)3.5 黄/黒 長さ(m)1 有効径(Φmm)100 有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm)910 材質ポリプロピレン 質量(g/m2)約600 タイプ逆巻 型番MR-91 パイル長(mm)芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生に ブルー 材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレン トラスコ品番790-0589 質量(kg)1.9
1セット(14枚)
7,498 税込8,248
当日出荷

重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。台車に乗せて運べます。作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途室内・屋外の床養生に。 トラスコ品番340-2973 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。 引越し現場や新築・リフォームに最適! 剛性で丈夫! 抜群の耐久性能! 落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いができる! 水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。 繰り返し利用できる! 繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。 重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。 床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。 剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。 資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。 材質ポリプロピレン2倍発泡 表面処理エンボス加工無し 板厚(mm)2.0 質量(kg/枚)約3.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 寸法(mm)910×1820
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)