「引っ越し 壁養生」の検索結果
2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。
引越し現場や新築・リフォームに最適!
剛性で丈夫!
抜群の耐久性能!
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いができる!
水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。
繰り返し利用できる!
繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。
床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。
剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。
資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。
材質ポリプロピレン2倍発泡
表面処理エンボス加工無し
板厚(mm)2.0
質量(kg/枚)約3.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。
スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。
7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。
ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。
オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用に
トラスコ品番103-9266
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)7
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)150×750
足長(mm)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷