「発泡 箱」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生
色緑./白
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)2
長さ(m)10
裏面マスキングテープ
ゴムスポンジを使用しているため、ガルバリウム鋼板へのなじみがよく、傷防止に最適です。
表面にノンスリップシートを貼り合わせており滑りにくいです。
発泡ポリエチレン+ゴムスポンジが落下物の衝撃から下屋を守ります。
色グリーン
材質ノンスリップシート+発泡ポリエチレン+ゴムスポンジ(三層構造)
長さ(mm)1000
幅(mm)980
厚さ(mm)7
1箱(5枚)
¥36,980
税込¥40,678
15日以内出荷
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。
表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業
幅(mm)900
厚さ(mm)3
材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)
長さ(mm)1800
表面抵抗率(Ω)106(JIS K6911)
1箱(5枚)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。看板枠にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。幅広看板用のアタッチメントもご用意しています。
材質発泡ポリエチレン
有効幅(mm)10~40
裏面にクッション材を付けており緩衝性に優れ、表面はラミネート加工しておりますので、耐水性があり転用も可能です。
用途階段の養生
材質表面フィルムラミネート+紙製ボード+発泡ポリエチレン
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!

フロアガードマン 1箱(20枚入)
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
今までになかったメジャーデザインでより用途幅が広がり、作業効率もアップ。
上下左右50mm間隔にラインがあるので定規なしでラインに沿ってカットが可能。また配置の目安にも。
細かい採寸も可能。切り取って使えばものさし代わりとして工作・DIYをお手伝い。
水をはじくので汚れにくい!カッターで簡単にカットできるので用途に合わせてサイズ調整可能。
折れ曲げ線で曲げれば廊下幅にも対応します!
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
材質表面:ポリエチレンフィルム+紙管原紙、裏面:発泡ポリエチレン
2つ折り(4つ折り)加工を施したことで、現場の作業性・施工性が飛躍的に向上。
引越し現場や新築・リフォームに最適!
剛性で丈夫!
抜群の耐久性能!
落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いができる!
水に強いので屋外で雨に濡れても心配ありません。水洗いもできます。
繰り返し利用できる!
繰り返し利用してもベニヤのようなササクレがなく、何度でもご利用いただけます。
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボートです。また、作業時に不快感を与えない、爽やかな色合いで美観を保ちます。
床だけでなく、壁の養生にもご利用いただけます。
用途引越し時の台車による床へのキズを防止します。
剛性の養生ボードなのでボードの上での作業でも床を傷つけるのを防ぎます。
資材の板置きにも使用でき床へのキズを防止します。
材質ポリプロピレン2倍発泡
表面処理エンボス加工無し
板厚(mm)2.0
質量(kg/枚)約3.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
寸法(mm)910×1820
長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。
室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナーガード!
もしものときに頼れるやわらかクッション!
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
長さ(mm)約3000
材質発泡ポリエチレン
タイプ20mm角
寸法(縦×横)(mm)約20×20
テープ長さ(mm)約3000
シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。
用途柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
関連キーワード