「足場管」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に
色黄×黒
材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ)
長さ(mm)1700
厚さ(mm)8
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112
材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.5
色黄/黒
長さ(m)1
有効径(Φmm)100
有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
柔軟形状なので、様々な箇所を養生できます。
簡単にカットでき、テープ止めの必要はありません。
カット・ハーフカットがしやすく様々な箇所に転用できます。
用途単管足場の養生に。ベランダの手摺養生。階段の笠木・手摺養生などに。
色グリーン
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)100~180
型番UFO7
1袋(10本)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。
ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。
現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生
建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に
幅(mm)910
材質ポリプロピレン
質量(g/m2)約600
タイプ逆巻
型番MR-91
パイル長(mm)芝高:約7
関連キーワード