4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。 有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。 外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。 テープが付きやすく、取り付けが簡単。 ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ 長さ(mm)1000 幅(mm)300 トラ柄 型番TD300
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。 トラスコ品番250-2112 材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン 幅(mm)45 厚さ(mm)3.5 黄/黒 長さ(m)1 有効径(Φmm)100 有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
2,498 税込2,748
当日出荷

紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。トラ模様が入っているので、単管に付けることで作業者を保護、注意喚起します。内径がΦ48.6の筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
材質発泡ポリエチレン 形状パイプ 厚さ(mm)8 長さ(m)1 内径(Φmm)48.6
1セット(10本)
9,298 税込10,228
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)