「standard .093」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン
付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド
規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI
電源電圧(V)DC5±10%
機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET
光源可視光LED
消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85
波長(nm)630
防塵・防滴IP41
保存温度範囲(℃)-40~70
有効読取幅(mm)約200
操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65
動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード
動作湿度(%)5~95(非結露)
編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集
動作温度範囲(℃)-10~50
ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができる低価格なプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。
また、スマホ等に表示されたモバイルシンボルも読取できますの で、商品読取とスマホ読取を1台で済すことができます。
135度の大きな首振り角度により、テーブルばかりでなく壁に取りけることができます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル1.8m、クイックスタートガイド
光源照明光625nm赤色LED照準光523nm緑色LED、円形
読取(mm)0~250(JAN0.33mm)
動作温度範囲(℃)-10~50
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に複数回落下
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
卓越した読取性能を実現した低価格なバーコードリーダです。CCDスキャナ相当の価格でレーザスキャナを越える読取を提供します。
0.10mmの高分解能は、プリント基板などの高密度バーコードも楽に読取りできます。
また、最大300スキャン/秒のダイナミック超高速スキャンは、汚れたシンボルでも快適な読取レスポンスを実現しています。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
仕様【読取距離】約25cm(JAN、モジュール幅0.33mm、PCS値0.9のとき)、約38cm(Code39、細バー0.51mm、PCS値0.9のとき)、【走査速度】ダイナミックスキャンレート、最大300スキャン/秒、【MRD値】Min.20%(EAN13、 モジュール幅0.33mmのとき)
付属品ユニバーサルホルダー、クイックスタートガイド(日本語)
規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI、BSMI、KC
電源電圧(V)DC5±10%
機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET
光源可視光LED
消費電流(mA)動作時 typ.170、スタンバイ時 typ.75
波長(nm)630
防塵・防滴IP41
保存温度範囲(℃)-40~70
有効読取幅(mm)約200
操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65
動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード
動作湿度(%)5~95(非結露)
編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集
動作温度範囲(℃)-10~50
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応。していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
質量(g)約106(ケーブル除く)
外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)
光源LED、630nm
分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)
防塵・防滴IP41
耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作
距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5
対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey
動作温度範囲(℃)-10~+50
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現したコードレスバーコードリーダです。レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供します。Bluetooth 4.0、クラス1により100mの長距離通信が可能。読取データを蓄積できるバッチスキャンニング機能付。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品スマートクレードル、インタフェースケーブル、バッテリ、日本語クイックスタートガイド
防塵・防滴IP41
動作湿度(%)5%~95%非結露
関連キーワード