4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鹿沼興産バーク堆肥
植物性堆肥は分解が緩やかである為、長期的な土壌改良効果に優れます。 長期間にわたり堆積醗酵、熟成させてあり、介在微生物を多く含んでいますので傷んだ土壌の活性化に効果的です。 発酵促進の為の畜糞等は一切使用していませんので、臭いの心配が少なく、ベランダ等でも安心して使用可能です。 また、地元生産農家にも供給している安心安全なたい肥です。花壇や畑の土に混ぜて使用することで草花や野菜を育てるのに最適な土になります。 混ぜ込む用土全体に対して30%程度混合してお使いください。(1坪あたり約20Lが目安です。)改良土。
質量(kg)約1.4 名称アサヒ2号 登録保証栃木県第369号
1袋(5L)
309 税込340
当日出荷

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB-101のフローラ社との提携により開発された培養土です。草花・鉢花・野菜・果樹等に最適な高級培養土です。 保水性・排水性・通気性・保肥力を兼ねそなえた植物おもいの配合です。天然有機肥料の本格バットグアノを元肥として配合しました。 色鮮やかな花がたくさん楽しめ、実のなるものは甘味が増し多収穫が期待できます。また、ゼオライトの配合により、根腐れを防止。 植物をさらに超元気にするため、フローラ社の天然植物活力液HB-101を併用して使用されることをお奨めします。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約3
1袋(6L)
629 税込692
5日以内出荷

湿地のコケ類などが長期間に堆積・分解してできたもの。強い酸性(pH4)なので中和して使用して下さい。 通気性・保水性に優れ、他土と配合してハンギング用土・土の軽量化などにお使い下さい。 ブルーベリーなどの酸性を好む植物の調整材としても使用します。
1袋(5L)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)