1チャンネルのマルチモード光ケーブルでSingle Link DVI-D信号を500Mまで画質劣化無しで延長。
フルHD・1080P
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。
消費電力(W)Tx-1.3 (Max)、Rx-1.1 (Max)
解像度VGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA
コネクタElectrical:24pin DVI-D Plug、Optical:1-channel SC type
電源供給100~240V_with_DC_5V_2A
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)最大500
パッケージDSP(Tx/Rx)5V 2a 電源アダプター 2pcs、マニュアル、(光ケーブルは含んでおりません)
帯域幅(Gbps)映像:2.25 (Single Link)
1セット(1組)
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
SDI信号を光に変換し長距離伝送。4K 3840*2160
用途小型で軽量のため省スペースに貢献。
方式IP:SMPTEST-297-2015、ST2081andST-2082出力
対応パソロジカル信号:1.5G、3G、6G~12G-SDIまでフルサポート
最大解像度4K×2K 60p
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1組)
¥379,800
税込¥417,780
24日以内出荷
関連キーワード