出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。
洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。
自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5
槽容量(L)約1.3
仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz
材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)1271×159×185
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)170×100×80
定格消費電力(W)40±(20%)
電源コード3Pインレット式
タイマー設定0.5分~30分
総務省型式指定第 AU-17014号
振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型
高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75
定格使用時間(分)30
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード