7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ 材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 消費電力(W)40 槽内寸法(mm)170×100×80 定格出力(W)75(最大値) 電源コード3Pインレット式 発振周波数(kHz)40 振動子超音波:ボルト締めランジュバン型 最大使用液温(℃)60 アズワン品番63-4171-21 タイマー0.5分~30分 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 発振方式FM+AM変調
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1) 容量(L)(洗浄槽)約1.3 仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40(±20%) 洗浄槽内寸法(mm)170×100×80 定格時間(分)30 電源コード3Pインレット式 総務省型式指定第AU-17014号 高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75) タイマー0.5~30分
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5 槽容量(L)約1.3 仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)1271×159×185 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)170×100×80 定格消費電力(W)40±(20%) 電源コード3Pインレット式 タイマー設定0.5分~30分 総務省型式指定第 AU-17014号 振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分)30
1台
51,980 税込57,178
当日出荷


低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50 超音波出力(W)150 種別超音波洗浄器 容量(L)4.5 洗浄槽内寸法(mm)230×180×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255 付属品洗浄槽ふた・電源コード トラスコ品番112-6512 質量(kg)5.5 材質(本体)スチール 電源100V 50/60Hz 電源コード(m)1.5(2Pインレット式) 液温範囲(℃)5~70 材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm) 対応溶液中性・弱アルカリ洗剤 タイマー設定0~15分及び連続 振動子フェライト型 定格消費電力(VA)200
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

出力・発振周波数を可変し特徴ある発振モードごとに異なる洗浄効果を発揮します。
付属品フタ・スノコ・コード 材質(ケース)SUS-304(t=1.0mm) 電源コード(m)2 液温範囲(℃)5~70(デジタル式設定10℃単位) 発振周波数(kHz)基本40 対応溶液中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 振動子ボルト締ランジュバン型 タイマー1~60分及び連続(デジタル式1分単位) 材質(槽内)SUS-304(t=0.8mm) バルブ1/2インチボールバルブ
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア卓上大型超音波洗浄器
発振周波数(kHz)40 付属品バスケット、洗浄槽フタ 材質(槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)スチール 電源コード(m)約3 機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱) 液温範囲(℃)室温~80 振動子ボルト締めランジュバン型 バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
1台
517,000 税込568,700
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)