14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波自動洗浄機ETC-7型の第二・第三洗浄槽に使用して下さい。
仕様●成分:不燃性フッ素系有機溶剤●商品サイズ:W118×D63×H190mm●箱サイズ:W365×D270×H210mm アズワン品番68-0754-35
1箱(12缶)
75,980 税込83,578
4日以内出荷

超音波自動洗浄機ETC-7型の第一洗浄槽に使用して下さい。
仕様●本体サイズ:Φ90、高さ/240mm●箱サイズ:W370×D290×H260mm アズワン品番68-0731-58
1箱(12本)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ヴェルヴォクリーアヴァンクリーフ VS-600RZ用架台
発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-600RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5404 適合機種VS-600RZ用架台 質量(kg)18 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-11
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

発振機、洗浄槽一体型の大型タイプです。センサースイッチでノータッチ操作が可能です。各種保護回路内蔵で安心設計です。
用途切削油、切削粉、固着油脂、粉塵の洗浄アルミ、ステンレスなど金属部品及びプラスチック成形品の洗浄生産治具のメンテナンス「VS-1200RZ」超音波洗浄機の専用架台です。 トラスコ品番451-5374 適合機種VS-1200RZ用架台 質量(kg)22 コード長さ(m)3.5m タイマー設定10/20/30連続 切替(光電センサー式) アズワン品番1-2645-12
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器
出力の自動可変により、ピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽には耐久性のあるステンレスを、ケースには耐薬性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは 30 秒から 30 分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単操作です。
発振周波数(kHz)38.5 槽容量(L)約1.3 仕様【高周波出力変調】0~300%(平均に対し)、【発振周波数変調】変調幅土1kHz 材質(ケース・フタ)ホリプロピレン、(底板)アルミ、(銘板)ポリエステル、(ACインレット)PBT、(ツマミ)ABS、(洗浄タンク)SUS304、(タンクパッキン)クロロプレンゴム、(足)EPDM、(電源コード)PVC/外皮、(定格銘板)ポリエステル・アルミ、(スノコ)SUS304、PVC/外皮 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)1271×159×185 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)170×100×80 定格消費電力(W)40±(20%) 電源コード3Pインレット式 タイマー設定0.5分~30分 総務省型式指定第 AU-17014号 振動子(超音波)ポルト締めラン ジュバン型 高周波出力(W)25+10%平均/ピーク出力 75 定格使用時間(分)30
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

出力の自動可変により、ピーク出力約7.5Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。 発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮。 洗浄槽は耐久性のあるステンレスをケースに耐薬品性能に優れるポリプロピレン樹脂を採用しています。 自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し、スイッチを押すだけの簡単作業です。
発振周波数(kHz)38.5(変調幅±1) 容量(L)(洗浄槽)約1.3 仕様高周波出力変調:0~300%(平均に対し)、超音波振動子:ボルト締めランジュバン型 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)40(±20%) 洗浄槽内寸法(mm)170×100×80 定格時間(分)30 電源コード3Pインレット式 総務省型式指定第AU-17014号 高周波出力(W)25±10%平均(ピーク75) タイマー0.5~30分
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄機
発振周波数の自動変調により定在波位置が移動しワークへのダメージを軽減、槽内均一に洗浄効果を発揮します。出力の自動可変によりピーク出力約75Wながら消費電力は40Wと従来型の半分以下の省エネ運転です。自動タイマーは30秒から30分の設定で切り忘れを防止し,スイッチを押すだけの簡単操作です。総務省の「型式指定」を取得しておりますので「高周波利用設備許可申請」の届け出の必要はございません。
付属品フタ・電源コード・スノコ 材質本体・フタ/ポリプロピレン、洗浄槽/SUS304 質量(kg)2.5 外形寸法(mm)271×159×185 消費電力(W)40 槽内寸法(mm)170×100×80 定格出力(W)75(最大値) 電源コード3Pインレット式 発振周波数(kHz)40 振動子超音波:ボルト締めランジュバン型 最大使用液温(℃)60 アズワン品番63-4171-21 タイマー0.5分~30分 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 発振方式FM+AM変調
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷


デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304 セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ(ヒーター付)振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V)単相200
1セット
779,800 税込857,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヴェルヴォクリーア超音波発振機・振動子
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。 RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。 同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。 発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。 タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。 金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。 材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304 セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部 電源(V)単相200
1セット
599,800 税込659,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50 超音波出力(W)150 種別超音波洗浄器 容量(L)4.5 洗浄槽内寸法(mm)230×180×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255 付属品洗浄槽ふた・電源コード トラスコ品番112-6512 質量(kg)5.5 材質(本体)スチール 電源100V 50/60Hz 電源コード(m)1.5(2Pインレット式) 液温範囲(℃)5~70 材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm) 対応溶液中性・弱アルカリ洗剤 タイマー設定0~15分及び連続 振動子フェライト型 定格消費電力(VA)200
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード 材質本体・槽/SUS304 質量(kg)約12 出力(W)平均280(最大840) 電源(V)AC100(50/60Hz)、900VA 槽内寸法(mm)500×298×200 電源コード(m)2 電源コード1Φ(2Pアダプター付属) 排水(バルブ)1/2インチボールバルブ 発振周波数(kHz)基本40 外寸法(mm)530×325×388 ヒーター容量(W)500 アズワン品番1-2646-22 タイマー1~60分および連続(デジタル式) 液温(℃)常温~70 槽容量(L)約29.5 発振子ボルト締めランジュバン型
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

仕様(使用溶液)中性・アルカリ性・不燃性有機溶剤 付属品洗浄槽フタ・スノコ・コード 材質本体・槽/SUS304 質量(kg)約7 出力(W)平均140(最大420) 電源(V)AC100(50/60Hz)、450VA 槽内寸法(mm)298×238×150 電源コード(m)2 電源コード1Φ(2Pアダプター付属) 排水(バルブ)1/2インチボールバルブ 発振周波数(kHz)基本40 外寸法(mm)325×265×337 ヒーター容量(W)250 アズワン品番1-2646-21 タイマー1~60分および連続(デジタル式) 液温(℃)常温~70 槽容量(L)約10.5 発振子ボルト締めランジュバン型
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ヴェルヴォクリーア卓上大型超音波洗浄器
発振周波数(kHz)40 付属品バスケット、洗浄槽フタ 材質(槽)ステンレス(SUS304) 材質(本体)スチール 電源コード(m)約3 機能音声案内、異常時自動停止、異常検出回路(出力・回路過熱) 液温範囲(℃)室温~80 振動子ボルト締めランジュバン型 バルブ径(inch)(給排水)3/4ボールバルブ タイマー10・20・30・連続 切り替え(光電センサー式)
1台
517,000 税込568,700
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)