絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売) ノボル電機ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)ノボル電機
26,980税込29,678
1個
当日出荷
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
ワイヤレスチューナー ノボル電機ワイヤレスチューナーノボル電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。
ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなしノボル電機
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。ダイナミックマイクロホン付。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)12定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ 12V用 ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 12V用ノボル電機
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)12定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
船舶用マイクロホン ノボル電機船舶用マイクロホンノボル電機
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
スイッチトークスイッチ:ありコネクタなしインピーダンス(Ω)600/無指向性
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
SDカード搭載アンプ ノボル電機SDカード搭載アンプノボル電機
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン質量(kg)1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164インピーダンス(Ω)負荷:4~16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
第五種汽笛 ノボル電機第五種汽笛ノボル電機
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構認定品全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。配線はバッテリーと電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。長期間使用に耐える材質を採用しています。ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220質量(kg)1周波数(Hz)650±50電源コード(m)5音圧(dB/m)A特性において 110以上/1口径(mm)154×140防水性屋外仕様
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
スマホ拡声ホン ノボル電機スマホ拡声ホンノボル電機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができるスピーカーは2系統接続可能系統ごとにボリューム調整可能作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができるスマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる放送スイッチで呼び出し放送が可能スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード電圧DC12V/24V質量(g)540定格出力(W)5消費電流(A)1.8寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
4.5W かる~いホン 黄 ノボル電機4.5W かる~いホン 黄ノボル電機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に全長(mm)228質量(kg)0.4イエロー/ブラック種類ハンドタイプ最大出力(W)6定格出力(W)4.5口径×高さH(mm)109×205使用電池単三型4本到達距離(m)160防水性IP66取扱説明書(2.24MB)
防水型マイクロホン カールコード付 ノボル電機防水型マイクロホン カールコード付ノボル電機
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
防水型マイクロホン カールコード付
形状ハンド型質量(kg)0.22ブラックコード長さ(m)カールコード:10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5インピーダンス(Ω)定格:600防水性IPX5/IPX7取扱説明書(0.77MB)
30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機30W330Ω 船舶用スピーカーノボル電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6取扱説明書(2.84MB)
10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機10W1kΩ 船舶用スピーカーノボル電機
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56取扱説明書(2.84MB)
構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマー ノボル電機構内放送用 ラジオ体操・チャイム内蔵タイマーノボル電機
85,980税込94,578
1台
当日出荷
曜日ごとに設定した時間に、ラジオ体操、チャイム、メロディを流せます。
用途タイマーは2曲まで選んで設定できます。トラスコ品番149-0946幅(mm)166全長(mm)330質量(kg)1.5高さ(mm)64奥行(mm)185
スターターメガホン ノボル電機スターターメガホンノボル電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
内蔵音にピストル音を採用 メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。トラスコ品番149-3165
小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD ノボル電機小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CDノボル電機
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)2.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ MA-10CD ノボル電機小型船舶用アンプ MA-10CDノボル電機
62,980税込69,278
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
ボックススピーカ BN-313 ノボル電機ボックススピーカ BN-313ノボル電機
5,198税込5,718
1台
6日以内出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。 本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。 背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。 ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
質量(g)約770寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75インピーダンス3.3k・5k・10kΩ音圧レベル(dB)88定格入力(W)3
金属製ホーンスピーカ NK-320 ノボル電機金属製ホーンスピーカ NK-320ノボル電機
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)370質量(kg)約4.0グレー口径(Φmm)390インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
金属製ホーンスピーカ NK-315 ノボル電機金属製ホーンスピーカ NK-315ノボル電機
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)290質量(kg)約3.7グレー口径(Φmm)310インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
金属製ホーンスピーカ NK-310 ノボル電機金属製ホーンスピーカ NK-310ノボル電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)220質量(kg)約1.2グレー口径(Φmm)200インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
金属製ホーンスピーカ NK-305 ノボル電機金属製ホーンスピーカ NK-305ノボル電機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製全長(mm)180質量(kg)約1.1グレー口径(Φmm)160インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ定格入力(W)5
樹脂製ホーンスピーカ NP-630 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-630ノボル電機
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約4.0口径(Φmm)360×225インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ定格入力(W)30
樹脂製ホーンスピーカ NP-620 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-620ノボル電機
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)375質量(kg)約3.6口径(Φmm)360×225インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ定格入力(W)20
樹脂製ホーンスピーカ NP-415 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-415ノボル電機
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製全長(mm)307質量(kg)約3.2口径(Φmm)280×180インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ定格入力(W)15
樹脂製ホーンスピーカ NP-210 ノボル電機樹脂製ホーンスピーカ NP-210ノボル電機
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。 このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製全長(mm)231質量(kg)約1.15口径(Φmm)225×140インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ定格入力(W)10
壁掛用電話ページングアンプ FG-712 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-712ノボル電機
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:83
壁掛用電話ページングアンプ FG-706 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-706ノボル電機
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。 電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。 電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。 増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。 リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0電源(V)AC100(50/60Hz)出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式定格出力(W)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイムインピーダンス(Ω)負荷:170
壁掛用電話ページングアンプ FG-302 ノボル電機壁掛用電話ページングアンプ FG-302ノボル電機
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
壁掛け・据置き、どちらでも設置できますので、取り付け場所を選びません。 驚きの軽さとコンパクト性で、設置作業時の負担が大幅に軽減され、わずかなスペースにも設置可能。 ご好評を頂いてるスクリューレス端子を継続し、配線工事に圧着端子加工が不要です。 動作状況を前面のLEDで表示します。 ライン音量・ページング音量・ミュート量の調節つまみが前面にありますので、調節が手軽に行えます。 ライン入力放送中に電話ページング放送を起動するとライン入力放送が減衰するミュート機能付。 現場の声から、必要な機能だけを搭載し、使いやすさに特化させたシンプルな設計です。 リモートは無電圧メーク接点方式です。 ボタン電話装置のページングユニットと接続して、受話器から呼び出し放送が出来るだけではなく、音声合成機器等と接続し、音源の拡声放送もできます。
質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×76×175機能ミュート:ページングを起動時、ライン放送音量を減衰し、ページング放送を優先的に放送する。、ライン起動及びページング起動:無電圧メーク接点により起動する。接点容量DC10V/1mA、音量調節器インピーダンスライン -22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付、ページング-22dBV 10kΩ 不平衡、音量調節器付出力インピーダンス(Ω)500
卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202ノボル電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
逃げ~るぞ!ザ・マシンガン ノボル電機逃げ~るぞ!ザ・マシンガンノボル電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。 ランダムなマシンガン音を採用! 自然の中で目立つ配色!! 火薬不使用! メガホン機能と簡単に切替え!! 耐水・耐塵でIP66をクリア! 耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂全長(mm)約253高さ(mm)約228質量(g)約630(乾電池を除く)最大出力(W)10口径(Φmm)約150×135定格出力(W)6機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付き ノボル電機ショルダータイプメガホン13Wホイッスル音付きノボル電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷
種類ショルダーメガホントラスコ品番433-4256材質ABS樹脂質量(kg)1.1
ワイヤレスアンプ ノボル電機ワイヤレスアンプノボル電機
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
PE-W50B・WT-U85・WM-P970の組合せでワイヤレス放送可能です。