「のど マイク」の検索結果
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン
質量(kg)1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164
インピーダンス(Ω)負荷:4~16
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.9
電圧(V)24
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185
インピーダンス(Ω)負荷:330
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)1.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)2.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
インピーダンス(Ω)負荷:4
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷