台で3役のメロディータイマーです。
ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。
(内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲)
特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。
設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。)
コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。
コンパクトな設計で設置場所を選びません。
幅広いアンプに対応可能です。
出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。
時刻修正が簡単です。
ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。
また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。
起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。
遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。
音量ボリュームは回路別にあります。
回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64
出力接点回路1又は回路2を設定時動作
外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。
回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)
停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない
内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA
起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式
定格出力(W)60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95
入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)
機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイム
インピーダンス(Ω)負荷:170
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
場所を取らない壁掛けタイプです。
電話ページング入力、チャイム入力、BGM入力、AUX入力の合計4回路あります。
電話ページング入力、チャイム入力のリモートがかかるとBGM入力はミュート(音が小さくなります)します。AUX入力はミュートしません。
増設用のライン出力を装備しています。120Wを2台、3台と接続して240W、360Wと拡張可能です。
リモートは無電圧メーク接点方式とDC(12V・24V)受電方式の兼用タイプです。(特許1941075号)
質量(kg)約5.0
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力回路:増設出力 100mV/600Ω不平衡型,リモート出力 制御回路容量35V/50mA
起動形式無電圧メーク接点方式・DC受電方式
定格出力(W)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×230×95
入力回路:ページング 77.5mV/5kΩ不平衡型,チャイム 77.5mV/10kΩ不平衡型、BGM 77.5mV/10kΩ不平衡型,AUX 77.5mV/10kΩ不平衡型(すべてネジ端子)
機能音量調節器付,ミュート機能付、優先放送機能:ページング・チャイム
インピーダンス(Ω)負荷:83
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連キーワード