「メガホン 単3電池」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ
全長(mm)300
質量(g)約780g(電池別)
口径(Φmm)200
定格出力(W)15
使用電池単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)約400
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など
種類ハンドタイプ
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2
使用電池単三電池×6本
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約253
高さ(mm)約228
質量(g)約630(乾電池を除く)
最大出力(W)10
口径(Φmm)約150×135
定格出力(W)6
機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷