「メガホン 拡声 器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。
長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に…
体育授業やスポーツの練習時に…
交通整理や工事現場に…
海や山、その他に…
非常災害時に…
種類ショルダーメガホン
トラスコ品番213-5639
全長(mm)320
質量(kg)約1.1(乾電池を除く)
色アイボリーホワイト
最大出力(W)20
定格出力(W)13
使用電池単二乾電池6個(別売り)
標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13
有効距離(m)(JEITA)音声時約400
寸法(口径)(mm)210
肩掛けバンド長(mm)約950
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ
全長(mm)300
質量(g)約780g(電池別)
口径(Φmm)200
定格出力(W)15
使用電池単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)約400
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流
内蔵音にピストル音を採用
メガホン兼スターターとしてご利用頂けます
用途学校や運動イベントに。雨天や火薬の使えない屋内でも利用できます。
トラスコ品番149-3165
1台
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
種類ショルダーメガホン
トラスコ品番433-4256
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。
種類ハンドタイプ
仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品
トラスコ品番305-6937
全長(mm)344
質量(kg)1.25
電源単2×6本
定格出力(W)15
口径(mm)210
有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など
種類ハンドタイプ
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2
使用電池単三電池×6本
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード
電圧DC12V/24V
質量(g)540
定格出力(W)5
消費電流(A)1.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番149-0948
全長(mm)188
材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)900
定格出力(W)10
口径(mm)225×140
色(本体)グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番149-0936
質量(g)340
インピーダンス500Ω(不平衡)
コード2m
プラグ単頭プラグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に
全長(mm)228
質量(kg)0.4
色イエロー/ブラック
種類ハンドタイプ
最大出力(W)6
定格出力(W)4.5
口径×高さH(mm)109×205
使用電池単三型4本
到達距離(m)160
防水性IP66
取扱説明書(2.24MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1
定格出力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様アッテネーター減衰量:無段階
質量(g)約830
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×232(ツマミ12)×75
インピーダンス3.3k・5k・10kΩ
音圧レベル(dB)88
定格入力(W)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。
付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。
横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3
定格出力(W)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70
入力回路:77.5mV 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
台で3役のメロディータイマーです。
ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。
(内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲)
特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。
設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。)
コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。
コンパクトな設計で設置場所を選びません。
幅広いアンプに対応可能です。
出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。
時刻修正が簡単です。
ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。
また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。
起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。
遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。
音量ボリュームは回路別にあります。
回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)
質量(kg)約1.5
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64
出力接点回路1又は回路2を設定時動作
外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。
回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)
停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない
内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)180
質量(kg)約1.1
色グレー
口径(Φmm)160
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約2.0
定格出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器、リモート機能付
音圧レベル(dB)109
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)231
質量(kg)約1.15
口径(Φmm)225×140
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。
ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります)
騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。
音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.5
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1
周期閃光周期:0.6秒
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)197
質量(kg)約1.05
口径(Φmm)154×140
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)5
音圧レベル(dB)109
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)140×140
奥行(mm)180
質量(kg)約2
関連資料(0.15MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2
音圧レベル(dB)105
回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)
電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)
口径(mm)116×116
奥行(mm)186
質量(kg)約1.2
関連資料(0.14MB) (0.1MB)
取扱説明書(1.98MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
仕様4段階アッテネータ付
質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×高さ232(ツマミ12)×奥行75
インピーダンス3.3k
音圧レベル(dB)88
定格入力(W)3
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約4.0
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.33k・0.4k・0.5k・1kΩ
定格入力(W)30
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)375
質量(kg)約3.6
口径(Φmm)360×225
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)220
質量(kg)約1.2
色グレー
口径(Φmm)200
インピーダンス1k・2k・3.3k・5kΩ
定格入力(W)10
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)370
質量(kg)約4.0
色グレー
口径(Φmm)390
インピーダンス0.5k・0.67k・1k・2kΩ
定格入力(W)20
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
トランス内蔵型(ハイ・インピーダンス)スピーカです。
本機は縦方向及び横方向の取り付けが可能です。
背面にダルマ穴が開いていますので、壁取付作業が簡単です。
ターミナル端子の採用により、配線が容易に出来ます。
質量(g)約770
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×75
インピーダンス3.3k・5k・10kΩ
音圧レベル(dB)88
定格入力(W)3
1台
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
厳しい環境でもご利用いただける電話ページングアンプ、設置用アンプ向けスピーカです。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質金属製ホーン,ネジ類:ステンレス製
全長(mm)290
質量(kg)約3.7
色グレー
口径(Φmm)310
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類:ステンレス製
全長(mm)307
質量(kg)約3.2
口径(Φmm)280×180
インピーダンス0.67k・1k・2k・3.3kΩ
定格入力(W)15
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク
色(本体)黒
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
質量(kg)0.56
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120
回路入力:MIC 600Ω
インピーダンス(Ω)負荷:4~16
防水性屋内仕様
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約253
高さ(mm)約228
質量(g)約630(乾電池を除く)
最大出力(W)10
口径(Φmm)約150×135
定格出力(W)6
機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード