5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く) 全長(mm)約253 種類ハンドタイプ 定格出力(W)6 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 使用電池単三電池×6本 口径(mm)約150×135 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型でメーカー従来型より30%の軽量化
用途防水・軽量化により雨天・長時間の使用に 全長(mm)228 質量(kg)0.4 イエロー/ブラック 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6 定格出力(W)4.5 口径×高さH(mm)109×205 使用電池単三型4本 到達距離(m)160 防水性IP66 取扱説明書(2.24MB)
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ 全長(mm)300 質量(g)約780g(電池別) 口径(Φmm)200 定格出力(W)15 使用電池単三×10本 (別売) ストラップ長(mm)約400 防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠) 防水性防噴流
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。 耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる~く使えます。 悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。 1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い 2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。 3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2 4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用
最大出力(W)6 付属品取扱説明書(保証書付) 材質(外装)ASA樹脂 全長(mm)約228 高さ(mm)約205 質量(g)約400(乾電池を除く) 口径(Φmm)約109 表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W)4.5 使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。 ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能 夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。 停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。 TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。
用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など 種類ハンドタイプ 保護等級IP66(JIS C 0920に準拠) 輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2 使用電池単三電池×6本 ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)