5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.5 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1 周期閃光周期:0.6秒
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.1 定格出力(W)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.2 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)105
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3 定格出力(W)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70 入力回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約2.0 定格出力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器、リモート機能付 音圧レベル(dB)109
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷