8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に… 種類ショルダーメガホン トラスコ品番213-5639 全長(mm)320 質量(kg)約1.1(乾電池を除く) アイボリーホワイト 最大出力(W)20 定格出力(W)13 使用電池単二乾電池6個(別売り) 標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13 有効距離(m)(JEITA)音声時約400 寸法(口径)(mm)210 肩掛けバンド長(mm)約950
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.2 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 音圧レベル(dB)105
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。 トラスコ品番149-0948 全長(mm)188 材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製 質量(g)900 定格出力(W)10 口径(mm)225×140 色(本体)グレー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)5 音圧レベル(dB)109 回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ) 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 口径(mm)140×140 奥行(mm)180 質量(kg)約2 関連資料(0.15MB) (0.1MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製) 起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約2.0 定格出力(W)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180 入力回路:600Ω×1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器、リモート機能付 音圧レベル(dB)109
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。 離れた場所から直接呼び掛けできます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。) 騒音の多い場所での呼び出しに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
定格出力(W)2 音圧レベル(dB)105 回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ) 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 口径(mm)116×116 奥行(mm)186 質量(kg)約1.2 関連資料(0.14MB) (0.1MB) 取扱説明書(1.98MB)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

フラッシュがLEDになり、従来品(FH-691)と比べて消費電力が小さくなりました。 主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 光と音で知らせるフラッシュコールです。着信音だけでなく音声の呼び出しでもフラッシュが点滅します。 ビジネスホンの外線着信音や内線呼び出し音を、拡声と同時にフラッシュ光(白色)で知らせます。 ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります) 騒音の大きい場所では、音と光で効果的にお知らせができます。 音量調節器が付いていますのでフラッシュ点滅だけも可能です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
種別ホーン型,防滴型 材質ネジ類ステンレス製 質量(kg)約1.5 定格出力(W)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×206 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能音量調節器 入力インピーダンス(Ω)-22dBV・600×1 周期閃光周期:0.6秒
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷