「拡声マイク」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番149-0948
全長(mm)188
材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)900
定格出力(W)10
口径(mm)225×140
色(本体)グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード
質量(kg)0.6
電圧(V)24
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131
インピーダンス(Ω)負荷:16
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード