種類ショルダーメガホン
トラスコ品番433-4256
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
Bluetoothでスマホとペアリング、ハンドセットで通話と放送ができる。スピーカーは2系統接続可能。系統ごとにボリューム調整可能。作業中に着信があってもスピーカーから着信音が流れるのでハンドセットで素早く通話ができる。スマホに入っている聞きたい音楽をスピーカーから流して楽しめる。放送スイッチで呼び出し放送が可能。スマホの充電が可能!スマホ充電用USB端子装備なので本体から充電できます。別途充電器は不要です。※充電ケーブルは付属しません
付属品取扱説明書、ネジ、ヒューズ、コネクタ付コード、カールコード
電圧DC12V/24V
質量(g)540
定格出力(W)5
消費電流(A)1.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)218×100×76(ハンドセット含む)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約253
高さ(mm)約228
質量(g)約630(乾電池を除く)
最大出力(W)10
口径(Φmm)約150×135
定格出力(W)6
機能モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
関連キーワード