カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • ノボル電機
  • ユニペックス(UNI-PEX)(11)
  • TOA(9)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • SONY(1)
  • アイホン(1)
  • KENWOOD(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 三信船舶電具(1)
  • タカコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「放送アンプ」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなし ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 24V用 マイクなしノボル電機
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
ノボル製 デジタルアンプ 12V用 ノボル電機ノボル製 デジタルアンプ 12V用ノボル電機
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.56電圧(V)12定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120防水性屋内仕様
第四種汽笛 ノボル電機第四種汽笛ノボル電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293質量(kg)2.8周波数(Hz)650電圧(V)DC23~30スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5入力(W)30口径(mm)280×180インピーダンス(Ω)16防水性屋外仕様
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.9電圧(V)24定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185インピーダンス(Ω)負荷:330防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ ノボル電機小型船舶用アンプノボル電機
63,980税込70,378
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ質量(kg)2.1電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185インピーダンス(Ω)負荷:4防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω×1
5W8Ω 船舶用スピーカー ノボル電機5W8Ω 船舶用スピーカーノボル電機
7,798税込8,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:154×140全長(mm)155質量(kg)1グレーコード長さ(m)5定格入力(W)5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)定格:8防水性IPX5取扱説明書(2.27MB)
30W330Ω 船舶用スピーカー ノボル電機30W330Ω 船舶用スピーカーノボル電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:280×180全長(mm)307質量(kg)3.7ライトグレーコード長さ(m)1.5定格入力(W)30インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)防水性IPX6取扱説明書(2.84MB)
10W1kΩ 船舶用スピーカー ノボル電機10W1kΩ 船舶用スピーカーノボル電機
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に寸法(mm)口径:225×140全長(mm)231質量(kg)1.2ブルーグリーンコード長さ(m)1.5インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)定格入力(W)10防水性IP56取扱説明書(2.84MB)
車載用PAアンプ ノボル電機車載用PAアンプノボル電機
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
車載用DCアンプです。 DC24V車用の車外放送に使えます。
色(本体)
車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機車載用PAアンプ マイク付ノボル電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク色(本体)
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CD ノボル電機小型船舶用アンプ(CDプレーヤー付) MA-30CDノボル電機
85,980税込94,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。 2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.9使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)2.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
小型船舶用アンプ MA-10CD ノボル電機小型船舶用アンプ MA-10CDノボル電機
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。 操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。 CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4質量(kg)約2.1使用温度範囲(℃)-10~+50接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)機能時計:カーステレオに内蔵周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡消費電流(A)1.0(定格出力時)外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)使用電圧範囲(V)DC20~32インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル入力回路数MIC 600Ω×1
設置用アンプ FA-606/612 ノボル電機設置用アンプ FA-606/612ノボル電機
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
60Wの放送用アンプで広い工場や建物などに対応。 2系統の回線選択スイッチがついており系統別放送ができます。 リモートコントロールを備えております。 単頭プラグ、キャノンプラグに対応しているので形状を気にせず接続可能です。 ミュート回路を備えており、呼び出し時にBGMを自動で減衰します。
電源(V)AC100出力REC OUT10kΩ×1・LINE OUT10kΩ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×146×332入力MIC 600Ω×4(標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC5 600Ω/LINE1 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、MIC6 600Ω/LINE2 10kΩ(スイッチ切換:標準ジャック/キャノンコネクター)、LINE3 10kΩ×1(RCAピンジャック)スピーカー回線選択:2回路 LED表示
卓上型PAアンプ FA-202 ノボル電機卓上型PAアンプ FA-202ノボル電機
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適 2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です 音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します 配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です 予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能 スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ質量(kg)約4.2出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック定格出力(W)20電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら