保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
こんなお得な商品も!
メガホン 防水タイプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
15W大出力軽量レイニーメガホンです。
耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。
雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。
単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ
全長(mm)300
質量(g)約780g(電池別)
口径(Φmm)200
定格出力(W)15
使用電池単三×10本 (別売)
ストラップ長(mm)約400
防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)
防水性防噴流
関連キーワード